Visserie
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
Visserie
Visserie
24845
24845.030.006
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
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme DIN 965 A-Z Acier Electro zingué passivé noir 4.8 M3X6
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
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
M3
Longueur
6 mm
Marque
Fabory
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué passivé noir
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
0.38
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M3
Longueur de fil (min.)
19
dk (max.)
5.6
Filetage total quand L ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
6
No. empreinte cruciforme
1
P
0.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
965
NF
≈E25-119-1
ISO
≈7046-1
Numéros d'articles
Numéro d'article
24845.030.006
EAN
8717077783287
UBB
500684630386
UNSPSC
31161504