text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme DIN 965 A-H Acier Brut 4.8 M3X20


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 4.8
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Emballé par 2 000
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M3
Longueur 20 mm
Marque Fabory
Classe 4.8
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 1
Code Douanier

Dimensions

d-D M3
Longueur de fil (min.) 19
dk (max.) 5.6
Filetage total quand L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 20
No. empreinte cruciforme 1
P 0.5

Normes

NF ≈E25-119-1
DIN 965
ISO ≈7046-1

Numéros d'articles

Numéro d'article 24569.030.020
EAN 8717077227088
UBB 500648244498
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.