text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme DIN 965 A-H Acier Brut 4.8 M3X12


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 4.8
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Emballé par 2 000
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M3
Longueur 12 mm
Marque Fabory
Classe 4.8
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 0.64
Code Douanier 7318155890

Dimensions

d-D M3
Longueur de fil (min.) 19
dk (max.) 5.6
Filetage total quand L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 12
No. empreinte cruciforme 1
P 0.5

Normes

DIN 965
NF ≈E25-119-1
ISO ≈7046-1

Numéros d'articles

Numéro d'article 24569.030.012
EAN 8717077227064
UBB 500648244233
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.