Visserie
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
Visserie
Visserie
08215
08215.120.040
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
Vis à tête fraisée, fendue avec écrou hexagonal din 7969 DIN 7969 Acier Electro zingué 4.6 M12X40
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
4.6
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
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
M12
Longueur
40 mm
Marque
Fabory
Classe
4.6
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
54.8
Code Douanier
Voir
Dimensions
a
75
a (min.)
13.7
d-D
M12
dk
21
k
7
L (mm)
40
m
10.8
n
3
P
1.75
s
18
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
7969
Numéros d'articles
Numéro d'article
08215.120.040
EAN
8717077305175
UBB
500650907016
UNSPSC
31162400