Visserie
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
Visserie
Visserie
48020
48020.025.008
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
Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Laiton CU2/CU3 M2,5X8
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Laiton
Matière technique
CU2/CU3
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
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
M2.5
Longueur
8 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Laiton
Matière technique
CU2/CU3
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
0.454
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M2.5
Longueur de fil (min.)
25
dk (max.)
4.5
Filetage total quand L ≤
30
k (max.)
1.6
L (mm)
8
n
0.6
P
0.45
t (min.)
0.7
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
≈B18.6.7M
DIN
84
BS
≈4183
ISO
≈1207
NF
≈E25-127
NEN
≈1602
Numéros d'articles
Numéro d'article
48020.025.008
EAN
8715492846907
UBB
950353189224
UNSPSC
31161504
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO