Nedtrain Oud
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
Visserie
Visserie
48020
48020.016.005
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
Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Laiton CU2/CU3 M1,6X5
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Laiton
Matière technique
CU2/CU3
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
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
M1.6
Longueur
5 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Laiton
Matière technique
CU2/CU3
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
0.11
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M1.6
Longueur de fil (min.)
25
dk (max.)
3
Filetage total quand L ≤
30
k (max.)
1
L (mm)
5
n
0.4
P
0.35
t (min.)
0.45
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-127
DIN
84
ISO
≈1207
BS
≈4183
NEN
≈1602
Numéros d'articles
Numéro d'article
48020.016.005
EAN
8717077096042
UBB
500645390211
UNSPSC
31161504
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO