text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Laiton CU2/CU3 M1,6X4


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Laiton
Matière technique CU2/CU3
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M1.6
Longueur 4 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Laiton
Matière technique CU2/CU3
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 0.1
Code Douanier 7415330000

Dimensions

d-D M1.6
Longueur de fil (min.) 25
dk (max.) 3
Filetage total quand L ≤ 30
k (max.) 1
L (mm) 4
n 0.4
P 0.35
t (min.) 0.45

Normes

NF ≈E25-127
ASME ≈B18.6.7M
DIN 84
ISO ≈1207
BS ≈4183
NEN ≈1602

Numéros d'articles

Numéro d'article 48020.016.004
EAN 8717077096035
UBB 500645390138
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.