Visserie
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
Visserie
Visserie
55120
55120.030.012
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
Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier inoxydable (Inox) A4 M3X12
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
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
M3
Longueur
12 mm
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
0.868
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M3
Longueur de fil (min.)
25
dk (max.)
5.5
Filetage total quand L ≤
30
k (max.)
2
L (mm)
12
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.85
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
≈B18.6.7M
DIN
84
ISO
≈1207
BS
≈4183
NEN
≈1602
NF
≈E25-127
Numéros d'articles
Numéro d'article
55120.030.012
EAN
8715492334824
UBB
950353336817
UNSPSC
31161504
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO