text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M8X90


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M8
Longueur 90 mm
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 34
Code Douanier 7318155290

Dimensions

d-D M8
Longueur de fil (min.) 38
dk (max.) 13
Filetage total quand L ≤ 40
k (max.) 5
L (mm) 90
n 2
P 1.25
t (min.) 2

Normes

ISO ≈1207
DIN 84
BS ≈4183
NF ≈E25-127
ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈1602

Numéros d'articles

Numéro d'article 55120.080.090
EAN 8715492335708
UBB 950353475094
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.