DIN 84 A4
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
Visserie
Visserie
55120
55120.080.070
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
Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M8X70
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
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
M8
Longueur
70 mm
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
26.8
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M8
Longueur de fil (min.)
38
dk (max.)
13
Filetage total quand L ≤
40
k (max.)
5
L (mm)
70
n
2
P
1.25
t (min.)
2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-127
ISO
≈1207
DIN
84
BS
≈4183
NEN
≈1602
Numéros d'articles
Numéro d'article
55120.080.070
EAN
8715492335685
UBB
950353305622
UNSPSC
31161504
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO