text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M8X20


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M8
Longueur 20 mm
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 11
Code Douanier

Dimensions

d-D M8
Longueur de fil (min.) 38
dk (max.) 13
Filetage total quand L ≤ 40
k (max.) 5
L (mm) 20
n 2
P 1.25
t (min.) 2

Normes

ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈1207
NEN ≈1602
BS ≈4183
DIN 84
NF ≈E25-127

Numéros d'articles

Numéro d'article 55120.080.020
EAN 8715492335609
UBB 950353304971
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.