Visserie
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
Visserie
Visserie
55120
55120.060.022
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
Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M6X22
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
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
M6
Longueur
22 mm
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
6.04
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M6
Longueur de fil (min.)
38
dk (max.)
10
Filetage total quand L ≤
40
k (max.)
3.9
L (mm)
22
n
1.6
P
1
t (min.)
1.6
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
≈4183
NF
≈E25-127
DIN
84
ISO
≈1207
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈1602
Numéros d'articles
Numéro d'article
55120.060.022
EAN
8715494128278
UBB
500571388981
UNSPSC
31161504
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO