DIN 84 A4
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
Visserie
Visserie
55120
55120.060.100
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
Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M6X100
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
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
M6
Longueur
100 mm
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
19.9
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M6
Longueur de fil (min.)
38
dk (max.)
10
Filetage total quand L ≤
40
k (max.)
3.9
L (mm)
100
n
1.6
P
1
t (min.)
1.6
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
≈E25-127
NEN
≈1602
ASME
≈B18.6.7M
DIN
84
BS
≈4183
ISO
≈1207
Numéros d'articles
Numéro d'article
55120.060.100
EAN
8715492335579
UBB
950353474758
UNSPSC
31161504
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO