text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M5X100


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M5
Longueur 100 mm
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 13.7
Code Douanier

Dimensions

d-D M5
Longueur de fil (min.) 38
dk (max.) 8.5
Filetage total quand L ≤ 40
k (max.) 3.3
L (mm) 100
n 1.2
P 0.8
t (min.) 1.3

Normes

DIN 84
NF ≈E25-127
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈1207
NEN ≈1602

Numéros d'articles

Numéro d'article 55120.050.100
EAN 8715492335388
UBB 950353474006
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.