text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M4X30


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M4
Longueur 30 mm
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 3
Code Douanier 7318155290

Dimensions

d-D M4
Longueur de fil (min.) 38
dk (max.) 7
Filetage total quand L ≤ 40
k (max.) 2.6
L (mm) 30
n 1.2
P 0.7
t (min.) 1.1

Normes

NF ≈E25-127
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
DIN 84
NEN ≈1602
ISO ≈1207

Numéros d'articles

Numéro d'article 55120.040.030
EAN 8715492335074
UBB 950353301332
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.