BOSCH CAR MULTIMEDIA PORTUGAL S.A
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
Visserie
Visserie
55120
55120.100.045
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
Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M10X45
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M10
Longueur
45 mm
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
31
Code Douanier
7318155290
Dimensions
d-D
M10
Longueur de fil (min.)
38
dk (max.)
16
Filetage total quand L ≤
40
k (max.)
6
L (mm)
45
n
2.5
P
1.5
t (min.)
2.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
≈E25-127
DIN
84
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈1207
NEN
≈1602
BS
≈4183
Numéros d'articles
Numéro d'article
55120.100.045
EAN
8715492335777
UBB
950353475417
UNSPSC
31161504
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande