BOSCH CAR MULTIMEDIA PORTUGAL S.A
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
Visserie
Visserie
55120
55120.100.040
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
Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M10X40
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
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
M10
Longueur
40 mm
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
28
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M10
Longueur de fil (min.)
38
dk (max.)
16
Filetage total quand L ≤
40
k (max.)
6
L (mm)
40
n
2.5
P
1.5
t (min.)
2.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
84
ISO
≈1207
NEN
≈1602
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-127
BS
≈4183
Numéros d'articles
Numéro d'article
55120.100.040
EAN
8715492335760
UBB
950353306125
UNSPSC
31161504
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO