text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier inoxydable (Inox) A2 small pack M4X8

Spécifications

Diamètre M4
Longueur 8 mm
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Filetage Filetage métrique
Info small pack

Dimensions

d-D M4
Longueur de fil (min.) 38
dk (max.) 7
Filetage total quand L ≤ 40
k (max.) 2.6
L (mm) 8
n 1.2
P 0.7
t (min.) 1.1

Normes

NEN ≈1602
NF ≈E25-127
DIN 84
BS ≈4183
ISO ≈1207
ASME ≈B18.6.7M

Numéros d'articles

Numéro d'article 51121.040.008
EAN 8715492272683
UBB 951353519147
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.