Visserie
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fixations
Visserie
Visserie
51120
51120.020.005
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
Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M2X5
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
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
M2
Longueur
5 mm
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
0.198
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M2
Longueur de fil (min.)
25
dk (max.)
3.8
Filetage total quand L ≤
30
k (max.)
1.3
L (mm)
5
n
0.5
P
0.4
t (min.)
0.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
≈1207
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-127
NEN
≈1602
DIN
84
BS
≈4183
Numéros d'articles
Numéro d'article
51120.020.005
EAN
8715492270771
UBB
950353256460
UNSPSC
31161504
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO