text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M2X30


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Emballé par 500
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M2
Longueur 30 mm
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 0.67
Code Douanier 7318155290

Dimensions

d-D M2
Longueur de fil (min.) 25
dk (max.) 3.8
Filetage total quand L ≤ 30
k (max.) 1.3
L (mm) 30
n 0.5
P 0.4
t (min.) 0.5

Normes

NEN ≈1602
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-127
ISO ≈1207
DIN 84

Numéros d'articles

Numéro d'article 51120.020.030
EAN 8715494600767
UBB 500633418099
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.