text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M2,5X22


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Emballé par 500
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M2.5
Longueur 22 mm
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 0.84
Code Douanier 7318155290

Dimensions

d-D M2.5
Longueur de fil (min.) 25
dk (max.) 4.5
Filetage total quand L ≤ 30
k (max.) 1.6
L (mm) 22
n 0.6
P 0.45
t (min.) 0.7

Normes

BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈1207
DIN 84
NF ≈E25-127
NEN ≈1602

Numéros d'articles

Numéro d'article 51120.025.022
EAN 8715494600828
UBB 500633418669
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.