Nedtrain Oud
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
Visserie
Visserie
24402
24402.060.040
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
Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier Electro zingué 8.8 M6X40
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque
Fabory
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Variantes de produit
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Diamètre
M6
Longueur
40 mm
Marque
Fabory
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Poids par pièce (g)
9.2
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M6
Longueur de fil (min.)
38
dk (max.)
10
Filetage total quand L ≤
40
k (max.)
3.9
L (mm)
40
n
1.6
P
1
t (min.)
1.6
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
≈1602
NF
≈E25-127
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈1207
BS
≈4183
DIN
84
Numéros d'articles
Numéro d'article
24402.060.040
EAN
8715492627452
UBB
951353061736
UNSPSC
31161504
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande