text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier Electro zingué 4.8 M3X18


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 4.8
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Emballé par 2 000
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M3
Longueur 18 mm
Marque Fabory
Classe 4.8
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 1.13
Code Douanier 7318155890

Dimensions

d-D M3
Longueur de fil (min.) 25
dk (max.) 5.5
Filetage total quand L ≤ 30
k (max.) 2
L (mm) 18
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.85

Normes

ISO ≈1207
DIN 84
NF ≈E25-127
NEN ≈1602
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183

Numéros d'articles

Numéro d'article 24520.030.018
EAN 8717077069831
UBB 500645192054
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.