text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier Electro zingué 4.8 M3,5X5


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 4.8
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M3.5
Longueur 5 mm
Marque Fabory
Classe 4.8
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 0.79
Code Douanier

Dimensions

d-D M3.5
Longueur de fil (min.) 38
dk (max.) 6
Filetage total quand L ≤ 40
k (max.) 2.4
L (mm) 5
n 1
P 0.6
t (min.) 1

Normes

NEN ≈1602
BS ≈4183
DIN 84
ISO ≈1207
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-127

Numéros d'articles

Numéro d'article 24520.035.005
EAN 8717077069879
UBB 500645192476
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.