text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier Electro zingué 4.8 M2,5X8


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 4.8
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M2.5
Longueur 8 mm
Marque Fabory
Classe 4.8
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 0.422
Code Douanier

Dimensions

d-D M2.5
Longueur de fil (min.) 25
dk (max.) 4.5
Filetage total quand L ≤ 30
k (max.) 1.6
L (mm) 8
n 0.6
P 0.45
t (min.) 0.7

Normes

BS ≈4183
NF ≈E25-127
ISO ≈1207
DIN 84
NEN ≈1602
ASME ≈B18.6.7M

Numéros d'articles

Numéro d'article 24520.025.008
EAN 8715492629876
UBB 950353112325
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.