Visserie
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
Visserie
Visserie
24500
24500.012.010
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
Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier Brut ISO 1207, turned M1,2X10
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Revêtement
Brut
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
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
M1.2
Longueur
10 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
0.09
Info
ISO 1207, turned
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M1.2
Longueur de fil (min.)
25
dk (max.)
2.3
Filetage total quand L ≤
30
k (max.)
0.8
L (mm)
10
n
0.3
P
0.25
t (min.)
0.3
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
1207
Numéros d'articles
Numéro d'article
24500.012.010
EAN
8717077224155
UBB
500648420114
UNSPSC
31161504
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO