text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique fendue à tige ajustable DIN 923 Acier inoxydable (Inox) A1 50 M5X5


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Fabory
Classe 50
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M5
Longueur 5 mm
Marque Fabory
Classe 50
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A1
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 4.06
Info
  • En raison de géometrie défavorable du dégagement par gorge, ces vis on une capacité de charge réduite.
Code Douanier

Dimensions

b 7
d-D M5
dk (max.) 11
ds (h9) 7
k 2.7
L (mm) 5
n 1.2
P 0.8
t (min.) 1.3

Normes

DIN 923

Numéros d'articles

Numéro d'article 51209.050.005
EAN 8715494100892
UBB 500571735801
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.