text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique fendue à tige ajustable DIN 923 Acier inoxydable (Inox) A1 50 M2,5X1,2


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Fabory
Classe 50
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M2.5
Longueur 1.2 mm
Marque Fabory
Classe 50
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A1
Poids par pièce (g) 0.46
Info
  • En raison de géometrie défavorable du dégagement par gorge, ces vis on une capacité de charge réduite.
Code Douanier

Dimensions

b 3.5
d-D M2.5
dk (max.) 6
ds (h9) 3.5
k 1.5
L (mm) 1.2
n 0.6
P 0.45
t (min.) 0.75

Normes

DIN 923

Numéros d'articles

Numéro d'article 51209.025.001
EAN 8715492028907
UBB 500696143162
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.