Vis épaulées
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
Visserie
Vis épaulées
24992
24992.050.016
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
Vis à tête cylindrique fendue à tige ajustable DIN 923 Acier Electro zingué 4.8 M5X16
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
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
M5
Longueur
16 mm
Marque
Fabory
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
7.804
Info
En raison de géometrie défavorable du dégagement par gorge, ces vis on une capacité de charge réduite.
Code Douanier
Voir
Dimensions
b
7
d-D
M5
dk (max.)
11
ds (h9)
7
k
2.7
L (mm)
16
n
1.2
P
0.8
t (min.)
1.3
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
923
Numéros d'articles
Numéro d'article
24992.050.016
EAN
8715492645982
UBB
951353437621
UNSPSC
31161504
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO