text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique fendue à tige ajustable DIN 923 Acier Brut 4.8 M4X6


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Fabory
Classe 4.8
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M4
Longueur 6 mm
Marque Fabory
Classe 4.8
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Revêtement Brut
Poids par pièce (g) 2.5
Info
  • En raison de géometrie défavorable du dégagement par gorge, ces vis on une capacité de charge réduite.
Code Douanier

Dimensions

b 6
d-D M4
dk (max.) 8.5
ds (h9) 5.5
k 2.4
L (mm) 6
n 1
P 0.7
t (min.) 1.2

Normes

DIN 923

Numéros d'articles

Numéro d'article 24991.040.006
EAN 8717077228634
UBB 500648256773
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.