text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique fendue, petit emballage DIN 84 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M2,5X8

Specifications

Diamètre M2.5
Longueur 8 mm
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Filetage Filetage métrique
Info small pack

Dimensions

d-D M2.5
Longueur de fil (min.) 25
dk (max.) 4.5
Filetage total quand L ≤ 30
k (max.) 1.6
L (mm) 8
n 0.6
P 0.45
t (min.) 0.7

Standards

BS ≈4183
NEN ≈1602
ISO ≈1207
NF ≈E25-127
DIN 84
ASME ≈B18.6.7M

Article numbers

Article number 51121.025.008
EAN 8715492272461
UBB 951353516903
UNSPSC 31161504

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.