Vis autoformeuses pour plastique
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
Visserie
Vis autoformeuses pour plastique
51814
51814.030.020
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
Vis à tête cylindrique bombée TX pour plastiques 45° Acier inoxydable (Inox) A2 3X20MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Produits associés
Spécifications
Diamètre
3 mm
Longueur
20 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Forme des filets pour plastiques
Dimensions
C (max.)
3.05
D (mm)
3
dk (max.)
5
k (max.)
1.95
L (mm)
20
Clé
8
D (max.)
3
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
51814.030.020
EAN
8712423024083
UBB
500656814836
UNSPSC
31161512