My Favorites
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
Visserie
Vis autoformeuses pour plastique
51803
51803.030.012
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
Vis à tête cylindrique bombée TX pour plastiques 30° Acier inoxydable (Inox) A2 3X12MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
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
3 mm
Longueur
12 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Forme des filets pour plastiques
Code Douanier
Voir
Dimensions
D (mm)
3
dk (max.)
5.6
k (max.)
2.1
L (mm)
12
No. Torx®
10
Clé
10
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
51803.030.012
EAN
8712423023024
UBB
500656805438
UNSPSC
31161512