text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique bombée TX pour plastiques 30° Acier inoxydable (Inox) A2 3X10MM


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Mode d'entraînement Six lobes internes
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 3 mm
Longueur 10 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Six lobes internes
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Forme des filets pour plastiques
Code Douanier 7318149190

Dimensions

D (mm) 3
dk (max.) 5.6
k (max.) 2.1
L (mm) 10
No. Torx® 10
Clé 10

Numéros d'articles

Numéro d'article 51803.030.010
EAN 8712423023017
UBB 500656805354
UNSPSC 31161512

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.