text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique bombée TX pour plastiques 30° Acier Electro zingué passivé noir 5X20MM


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Mode d'entraînement Six lobes internes
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 500
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 5 mm
Longueur 20 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Six lobes internes
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué passivé noir
Filetage Forme des filets pour plastiques
Code Douanier

Dimensions

D (mm) 5
dk (max.) 8.2
k (max.) 2.9
L (mm) 20
No. Torx® 20
Clé 20

Numéros d'articles

Numéro d'article 67573.050.020
EAN 8712423037601
UBB 500656838363
UNSPSC 31161512

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.