text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique bombée PZ pour plastiques 45° Acier Electro zingué 3,5X8MM


Referência
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Mode d'entraînement Pozidriv
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diamètre 3.5 mm
Longueur 8 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Pozidriv
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Forme des filets pour plastiques
Poids par pièce (g) 0.7
Code Douanier

Dimensões

C (max.) 3.55
D (mm) 3.5
dk (max.) 6
k (max.) 2.3
L (mm) 8
No. empreinte cruciforme 1
D (max.) 3.47

Números do artigo

Referência 67587.035.008
EAN 8712423031272
UBB 500656798005
UNSPSC 31161512

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.