text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique bombée plate TX à embase plate pour plastiques 30° Acier Electro zingué 3,5X14MM


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Mode d'entraînement Six lobes internes
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 3.5 mm
Longueur 14 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Six lobes internes
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Forme des filets pour plastiques
Code Douanier

Dimensions

d1 (max.) 7
D (mm) 3.5
k (max.) 2.4
L (mm) 14
No. Torx® 10

Numéros d'articles

Numéro d'article 67582.035.014
EAN 8712423039155
UBB 500656852455
UNSPSC 31161512

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.