Vis autoformeuses pour plastique
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
Visserie
Vis autoformeuses pour plastique
67591
67591.035.012
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
Vis à tête cylindrique bombée plate PZ à embase plate pour le plastique 45° Acier Electro zingué 3,5X12MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Flange head
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
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
3.5 mm
Longueur
12 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Flange head
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Forme des filets pour plastiques
Poids par pièce (g)
0.67
Code Douanier
Voir
Dimensions
C (max.)
3.55
D (mm)
3.5
dk (max.)
6.6
k (max.)
1.6
L (mm)
12
No. empreinte cruciforme
1
D (max.)
3.47
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
67591.035.012
EAN
8712423032293
UBB
500656883302
UNSPSC
31161512