Vis autoformeuses pour plastique
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
Visserie
Vis autoformeuses pour plastique
67580
67580.040.012
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
Vis à tête cylindrique bombée plate PH à embase plate pour plastiques 30° Acier Electro zingué 4X12MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Flange head
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
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
4 mm
Longueur
12 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Flange head
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Forme des filets pour plastiques
Code Douanier
Voir
Dimensions
D (mm)
4
dk (max.)
8
k (max.)
2.5
L (mm)
12
No. empreinte cruciforme
2
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
67580.040.012
EAN
8712423038561
UBB
500656847018
UNSPSC
31161512