text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique bombée plate à six pans creux UNC ASME B18.3 Alliage d‘acier ASTM F835 Electro zingué 3/8-16X1.1/2

Especificaciones

Diamètre 3/8 Inch
Longueur 1.1/2 Inch
Marque Fabory
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête bombée
Matière Alliage d‘acier
Matière technique ASTM F835
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Unified National Coarse
Info
  • All dimensions in above table are in inches.
  • Marking of these screws is not mandatory.
  • Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
  • Attention: As the thread tolerance class for thread sizes up to and including 1 inch is 3A, plating can cause thread fit problems.

Dimensiones

A 0.656
H 0.199
J 0.21875
Filets par pouce 16

Estándares

ASME B18.3

Números de artículo

Artículo No. U07151.037.0150
EAN 8715492889270
UBB 500621005296
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.