text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique bombée plate à six pans creux UNC ASME B18.3 Alliage d‘acier ASTM F835 Electro zingué #6-32X1/2

Technické údaje

Diamètre NO.6
Longueur 1/2 Inch
Marque Fabory
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête bombée
Matière Alliage d‘acier
Matière technique ASTM F835
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Unified National Coarse
Info
  • All dimensions in above table are in inches.
  • Marking of these screws is not mandatory.
  • Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
  • Attention: As the thread tolerance class for thread sizes up to and including 1 inch is 3A, plating can cause thread fit problems.

Rozmery

A 0.262
H 0.073
J 0.078125
Filets par pouce 32

Normy

ASME B18.3

Čísla materiálu

Položka č. U07151.013.0050
EAN 8715492888952
UBB 500621002145
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.