text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique bombée plate à six pans creux UNC ASME B18.3 Alliage d‘acier ASTM F835 Electro zingué #4-40X1/2

Spécifications

Diamètre NO.4
Longueur 1/2 Inch
Marque Fabory
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête bombée
Matière Alliage d‘acier
Matière technique ASTM F835
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Unified National Coarse
Info
  • All dimensions in above table are in inches.
  • Marking of these screws is not mandatory.
  • Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
  • Attention: As the thread tolerance class for thread sizes up to and including 1 inch is 3A, plating can cause thread fit problems.

Dimensions

A 0.213
H 0.059
J 0.0625
Filets par pouce 40

Normes

ASME B18.3

Numéros d'articles

Numéro d'article U07151.011.0050
EAN 8715492888921
UBB 500621001808
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.