text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique bombée plate à six pans creux ISO 7380-1 Acier Brut 010.9 M4X50


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 010.9
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête bombée
Matière Acier
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M4
Longueur 50 mm
Marque Fabory
Classe 010.9
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête bombée
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 4.6
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
    • En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite.
    • Lorsqu'une fixation en acier (par exemple 8.8 / 10.9 / 12.9) avec une capacité de charge réduite doit être marquée, le symbole du marquage pour la classe est précédé par le chiffre '0'. Ainsi, 8.8 → 08.8 et 10.9 → 010.9 et 12.9 → 012.9.
    • Pour les fixation en acier inoxydable, seule la nuance d'acier est indiquée en laissant de côté la classe de propriété (par exemple A2-70 → A2).
    • Les anciennes et les nouvelles indications peuvent coéxister pendant un certain temps.
Code Douanier

Dimensions

d-D M4
dk (max.) 7.6
Filetage total quand L ≤ 16
k (max.) 2.2
L (mm) 50
P 0.7
s 2.5

Normes

BS ≈4168-6
NF ≈E25-126
ISO 7380-1
ASME ≈B18.3.4M

Numéros d'articles

Numéro d'article 07150.040.050
EAN 8715492068675
UBB 953351992201
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.