Vis autoperçeuse
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
Visserie
Vis autoperçeuse
51334
51334.035.013
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
Vis à tête cylindrique bombée hexalobulaire DIN 7504M DIN 7504 M-TX Acier inoxydable (Inox) A2 ST3,5X13MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
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
3.5 mm
Longueur
13 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage de vis à tôle
Poids par pièce (g)
1
Code Douanier
7318141090
Dimensions
D (mm)
3.5
dk
6.9
k
2.6
L (mm)
13
L1 ≈
5
No. Torx®
10
P
1.3
Clé
10
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
15481 TX
DIN
7504-M TX
Numéros d'articles
Numéro d'article
51334.035.013
EAN
8715494108959
UBB
500571846608
UNSPSC
31161507
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO