text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique bombée fendue DIN 85 Plastique Polyamide (nylon) 6.6 M6X30


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Fabory
Classe 6.6
Couleur Blanc
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M6
Longueur 30 mm
Marque Fabory
Classe 6.6
Couleur Blanc
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Plastique
Matière technique Polyamide (nylon)
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 1.154
Code Douanier

Dimensions

d-D M6
Longueur de fil (min.) 38
dk (max.) 12
Filetage total quand L ≤ 40
k (max.) 3.6
L (mm) 30
n 1.6
P 1
t (min.) 1.4

Normes

BS ≈4183
ISO ≈1580
ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈1603
NF ≈E25-128
DIN 85

Numéros d'articles

Numéro d'article 56420.060.030
EAN 8715492863317
UBB 950353324284
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.