Nedtrain Oud
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
Visserie
Visserie
56420
56420.060.020
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
Vis à tête cylindrique bombée fendue DIN 85 DIN 85 Plastique Polyamide (nylon) 6.6 M6X20
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
6.6
Couleur
Blanc
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
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
M6
Longueur
20 mm
Marque
Fabory
Classe
6.6
Couleur
Blanc
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Plastique
Matière technique
Polyamide (nylon)
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
0.84
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M6
Longueur de fil (min.)
38
dk (max.)
12
Filetage total quand L ≤
40
k (max.)
3.6
L (mm)
20
n
1.6
P
1
t (min.)
1.4
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
≈E25-128
NEN
≈1603
DIN
85
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈1580
BS
≈4183
Numéros d'articles
Numéro d'article
56420.060.020
EAN
8715492863294
UBB
950353324029
UNSPSC
31161504
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO