BRAMMER
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fixations
Visserie
Visserie
55140
55140.060.008
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
Vis à tête cylindrique bombée fendue DIN 85 DIN 85 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M6X8
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
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
M6
Longueur
8 mm
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
4.02
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M6
Longueur de fil (min.)
38
dk (max.)
12
Filetage total quand L ≤
40
k (max.)
3.6
L (mm)
8
n
1.6
P
1
t (min.)
1.4
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
85
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-128
NEN
≈1603
ISO
≈1580
BS
≈4183
Numéros d'articles
Numéro d'article
55140.060.008
EAN
8715494096744
UBB
500571518421
UNSPSC
31161504
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO