text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique bombée fendue DIN 85 DIN 85 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M5X20


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M5
Longueur 20 mm
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 3.9
Code Douanier

Dimensions

d-D M5
Longueur de fil (min.) 38
dk (max.) 10
Filetage total quand L ≤ 40
k (max.) 3
L (mm) 20
n 1.2
P 0.8
t (min.) 1.2

Normes

BS ≈4183
ISO ≈1580
NF ≈E25-128
ASME ≈B18.6.7M
DIN 85
NEN ≈1603

Numéros d'articles

Numéro d'article 55140.050.020
EAN 8715492336101
UBB 950353309277
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.