BRAMMER
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
Visserie
Visserie
55140
55140.030.020
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
Vis à tête cylindrique bombée fendue DIN 85 DIN 85 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M3X20
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
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
M3
Longueur
20 mm
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
1.21
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M3
Longueur de fil (min.)
25
dk (max.)
6
Filetage total quand L ≤
30
k (max.)
1.8
L (mm)
20
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.7
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈1580
BS
≈4183
NEN
≈1603
DIN
85
NF
≈E25-128
Numéros d'articles
Numéro d'article
55140.030.020
EAN
8715492335920
UBB
950353307602
UNSPSC
31161504
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO