Nedtrain Oud
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
Visserie
Visserie
55140
55140.025.006
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
Vis à tête cylindrique bombée fendue DIN 85 DIN 85 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M2,5X6
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
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
M2.5
Longueur
6 mm
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
0.36
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M2.5
Longueur de fil (min.)
25
dk (max.)
5
Filetage total quand L ≤
16
k (max.)
1.5
L (mm)
6
n
0.6
P
0.45
t (min.)
0.6
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
≈1603
BS
≈4183
NF
≈E25-128
ISO
≈1580
ASME
≈B18.6.7M
DIN
85
Numéros d'articles
Numéro d'article
55140.025.006
EAN
8715494096652
UBB
500571517506
UNSPSC
31161504
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO